TESAFIX DUBBELZIJDIG TAPE 51960 25MTR X 50MM TRANSPARANT

Tesa 51960

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Tesa:51960 25M 50MM TRANSPARENT
Rubix:32081000
Fabrikant:51960-00002-00
EAN:4005800174483
TESAFIX DUBBELZIJDIG TAPE 51960 25MTR X 50MM TRANSPARANT

Technische samenvatting

Breedte50 mm
Lengte25 m
Materiaalpp-film versterkt (drager), tackified acryl (lijm)
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TESAFIX DUBBELZIJDIG TAPE 51960 25MTR X 50MM TRANSPARANT


tesa® 51960 is een professionele dubbelzijdige tape die speciaal is ontwikkeld voor het leggen van vloerbedekking. Deze tapijttape biedt een hoge kleefkracht en een effectieve hechting op verschillende oppervlakken, terwijl hij eenvoudig te verwijderen is zonder lijmresten achter te laten.

Kenmerken:
tesa® 51960 heeft een drager van met weefsel versterkte polypropyleenfolie (PP), die flexibiliteit en stevigheid combineert. De acrylkleefmassa met hoge tack zorgt voor een sterke hechting op uiteenlopende ondergronden zoals schuim, textiel, PVC en CV-vloeren. Deze tape onderscheidt zich door de hoge bestendigheid tegen veroudering en weekmakers, waardoor verkleuring van vloeren wordt voorkomen.

Specificaties:
- Drager: PP-folie versterkt met weefsel.
- Kleefmassa: tackified acryl.
- Totale dikte: 248 µm.
- Kleur: doorschijnend.
- Rek bij breuk: 80%.
- Rekkracht: 30 N/cm.
- Vochtbestendigheid: zeer goed.
- Temperatuurbestendigheid (korte termijn): 120 °C.
- Temperatuurbestendigheid (lange termijn): 60 °C.
- Kleefkracht op staal (direct): 4,7 N/cm.
- Kleefkracht op staal (na 14 dagen): 6,6 N/cm.

Merkinformatie:
tesa® is een wereldleider in de productie van innovatieve kleefmiddelen. Met meer dan 125 jaar ervaring onderscheidt het merk zich door hoogwaardige producten voor de industrie, professionals en particulieren. Het bedrijf is aanwezig in meer dan 100 landen en investeert voortdurend in onderzoek en ontwikkeling om steeds efficiëntere oplossingen te kunnen aanbieden.

Sterke punten

- Gemakkelijk te verwijderen zonder lijmresten op de meeste oppervlakken;
- Betrouwbare fixatie van tapijtranden;
- Uitstekende hechting op PVC-, CV-, schuim- en textielondergronden;
- Bestand tegen veroudering en weekmakers;
- Goede weerstand tegen vocht en chemicaliën;
- Geschikt voor veeleisende plaatsingsomstandigheden.

Toepassingen

Deze dubbelzijdige tape is ideaal voor het bevestigen van tapijten op ondergronden zoals PVC, CV, schuim of textiel. Hij is perfect voor professionele omgevingen zoals kantoren, hotels, beursruimtes en commerciële gebouwen, maar wordt niet aanbevolen voor gebruik op natuursteen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid36
Logistiek gewicht15950,71 g
Breedte50 mm
Lengte25 m
Materiaalpp-film versterkt (drager), tackified acryl (lijm)
Dikte0,248 mm
Kleurkleurloos
Type tapetapijttape
Aangepaste tariefcode59061000
€ 152,16 excl. BTW
/ 6 stuks
€ 184,11 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Breedte