Kegellager Timken 2585/2523S, Buitendiameter: 69.85 mm | Binnendiameter: 33.34 mm | Breedte: 23.81 mm

Timken kegelrollager 2500

Zie technische informatie

Referenties

Timken:2585/2523S
Rubix:03321329
EAN:0053893652443
TIMKEN 2585/2523 S KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter33,34 mm
Buitendiameter69,85 mm
Breedte23,81 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 2585/2523 S KEGELLAGER EENRIJIG


Enkelrijige kegelrollagers zijn de meest basale en meest gebruikte lagers en bestaan uit een conusconstructie en een kom. Timken patenteerde het eerste exemplaar in 1898 en biedt vandaag de dag 's werelds grootste assortiment in inch- en metrische maten. Dit is het meest basale en meest gebruikte type kegelrollager. Het bestaat uit twee hoofdzakelijk scheidbare delen: de binnenring en de buitenring. Het wordt doorgaans in tegenover elkaar liggende paren op een as gemonteerd. Deze kom (buitenring) moet worden aangeschaft met een bijpassende conus (binnenring/kooi/rollen).

Sterke punten

Enkele conus. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de conus en verdeelt ze gelijkmatig. Er zijn ook kooien met pennen verkrijgbaar.

Toepassingen

Voorwielen van voertuigen; Differentieel- en rondselconfiguraties; Transportrollen; Spillen van werktuigmachines; Aanhangwagenwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)19,05x69,85x69,85 mm
Logistiek gewicht157 g
Afmeting verpakking (D x B x H)26,924x71,374x71,374 mm
Binnendiameter33,34 mm
Buitendiameter69,85 mm
Breedte23,81 mm
Type lagerspelingcn
Serie2500
Kokerstaal
Aangepaste tariefcode84822000
€ 388,27 excl. BTW
/ stuk
€ 469,81 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.