Referenties
Stahlwille:OPEN RING 24 9 x 11
Rubix:10122848
Fabrikant:41080911
EAN:4018754021895



Productdetails : STAHLWILLE OPEN RINGSLEUTEL 24 - 9 X 11
DIN 3118/ISO 3318 (metrische maten), Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Opening | 9 x 11 |
| Lengte | 155 mm |
| Type | ringsteeksleutel |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,22 excl. BTW
/ stuk
€ 22,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
