Referenties
Facom:701B
Rubix:10108741
EAN:3148519012125

Productdetails : FACOM MULTITESTER 701A
Safety Tester DAT VAT
-Indispensable for construction and repairs in industrial environments.
-The VAT test allows you to check the absence of voltage on a circuit before starting work.
- Self Test.
- Detects dangerous voltages.
- Phase detector.
- Continuity test with audible alarm.
- Differential circuit breaker test: 30 mA.
- Phase rotation indicator.
- 600 V CAT III.
-Indispensable for construction and repairs in industrial environments.
-The VAT test allows you to check the absence of voltage on a circuit before starting work.
- Self Test.
- Detects dangerous voltages.
- Phase detector.
- Continuity test with audible alarm.
- Differential circuit breaker test: 30 mA.
- Phase rotation indicator.
- 600 V CAT III.
Sterke punten
• Onmisbaar in de bouw en voor reparaties in industriële milieus.• Met de VAT-test kan men de afwezigheid van spanning op een kring controleren alvorens met de werkzaamheden te beginnen.• Autotest.• Detectie van gevaarlijke spanningen.• Fasedetector.• Continuïteitstest met geluidsalarm.• Test differentieelschakelaar: 30 mA.• Fasewisselingsindicator.• 600 V CAT III.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 215x110x50 mm |
| Gewicht verpakking | 382 g |
| Meetvlak | 600 v |
| Categorie overspanning | 600 v cat iii |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
