COROMANT CORODRILL 452 VERZINKBOREN 452.C1-0632-100T-C CD10
Versen CoroDrill® 452
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:452.C1-0632-100T-C CD10
Rubix:A0440400
Fabrikant:6010901




Technische samenvatting
| Boordiameter | 6,327 mm |
|---|---|
| Totale lengte | 37,8 mm |
| Snijlengte | 14 mm |
Productdetails : COROMANT CORODRILL 452 VERZINKBOREN 452.C1-0632-100T-C CD10
Versen CoroDrill® 452
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 6,327 mm |
| Totale lengte | 37,8 mm |
| Snijlengte | 14 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Bekleding | zonder coating |
| Slijpen | max. 5 keer opnieuw te slijpen |
| Schacht | schroefdraadstift (koppeling microstop 1/4-28) |
| Interne koeling | nee |
| Snijrichting | rechter |
| Te bewerken materiaal | cfrp (composieten op basis van koolstofvezels) en cfrp-metalen samenstellingen |
| Snijmateriaal | diamant |
| Punthoek | 100 ° |
| Diameter handvat | 6,35 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 598,40 excl. BTW
/ stuk
€ 724,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen