COROMANT CORODRILL 452 VERZINKBOREN 452.C1-0414-130T-C CD10
Verzinking CoroDrill® 452
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:452.C1-0414-130T-C CD10
Rubix:A0440405
Fabrikant:6010896



Productdetails : COROMANT CORODRILL 452 VERZINKBOREN 452.C1-0414-130T-C CD10
Verzinking CoroDrill® 452
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 4,14 mm |
| Totale lengte | 36 mm |
| Snijlengte | 12,1 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Bekleding | pcd |
| Slijpen | 0,6 |
| Schacht | 1/4-28 |
| Te bewerken materiaal | koolstofvezelversterkt kunststof (cfrp) |
| Snijmateriaal | diamant |
| Punthoek | 130 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 556,80 excl. BTW
/ stuk
€ 673,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen