TITEX SPIRAALBOOR VHM 12XD HA IK DC150-12-03.100A1-WJ30TA

VHM-boor met koelkanaal

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:DC150-12-03.100A1-WJ30TA
Rubix:A0022681
Fabrikant:6618748
EAN:4031132371412
TITEX SPIRAALBOOR VHM 12XD HA IK DC150-12-03.100A1-WJ30TA

Technische samenvatting

Boordiameter3,1 mm
Totale lengte92 mm
Snijlengte54 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM 12XD HA IK DC150-12-03.100A1-WJ30TA


VHM-boor met koelkanaal DC150-12-20.000A1-WJ30TA
Solid carbide drills with coolant-through • Perform • 12xD • DIN 6535 HA shank • point angle 140° • Dc=0.122in

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter3,1 mm
Totale lengte92 mm
Snijlengte54 mm
Type schachtcilindrisch
Bekledingtialn
Tolerantiem7; h6
Schachtdin 6535 ha
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Materiaal mantelcarbide
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat6 mm
€ 154,98 excl. BTW
/ stuk
€ 187,53 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen