TITEX SPIRAALBOOR VHM 12XD HA IK DC150-12-03.572A1-WJ30TA

VHM-boor met koelkanaal

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:DC150-12-03.572A1-WJ30TA
Rubix:A0022675
Fabrikant:6618754
EAN:4031132371474
TITEX SPIRAALBOOR VHM 12XD HA IK DC150-12-03.572A1-WJ30TA

Technische samenvatting

Boordiameter3,572 mm
Totale lengte92 mm
Snijlengte48 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM 12XD HA IK DC150-12-03.572A1-WJ30TA


VHM-boor met koelkanaal DC150-12-20.000A1-WJ30TA
Solid carbide drills with coolant-through • Perform • 12xD • DIN 6535 HA shank • point angle 140° • Dc=0.1406in

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter3,572 mm
Totale lengte92 mm
Snijlengte48 mm
Type schachtcilindrisch
Bekledingtialn
Tolerantiem7
Verhouding boordiameter/-lengte12×dc
Schachtdin 6535 ha
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Materiaal mantelcarbide
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat6 mm
154,98 excl. BTW
/ stuk
187,53 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen