COROMANT COROMILL DURA VINGERFREES 1K335-1200-300-XD 1730
Volledig hardmetalen frees
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:1K335-1200-300-XD 1730
Rubix:A0441299
Fabrikant:8213576
EAN:7323226617450

Productdetails : COROMANT COROMILL DURA VINGERFREES 1K335-1200-300-XD 1730
Toepassingen
Snijgegevens berekenen; Gereedschap assembleren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 12 mm |
| Totale lengte | 83 mm |
| Snijlengte | 36 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Schroefhoek | 36,5 ° |
| Snijmateriaal | carbide |
| Diameter handvat | 12 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 146,73 excl. BTW
/ stuk
€ 177,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen