TITEX SPIRAALBOOR VHM 8XD HA IK DC150-08-09.525A1-WJ30TA

VHM-boor met koelkanaal

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:DC150-08-09.525A1-WJ30TA
Rubix:A0022692
Fabrikant:6618696
EAN:4031132370897
TITEX SPIRAALBOOR VHM 8XD HA IK DC150-08-09.525A1-WJ30TA

Technische samenvatting

Boordiameter9,525 mm
Totale lengte139 mm
Snijlengte80 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM 8XD HA IK DC150-08-09.525A1-WJ30TA


VHM-boor met koelkanaal DC150-08-14.288A1-WJ30TA
Solid carbide drills with coolant-through • Perform • 8xD • DIN 6535 HA shank • point angle 140° • Dc=0.375in

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter9,525 mm
Totale lengte139 mm
Snijlengte80 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingtialn (k30f-tialn)
Tolerantieh6
Verhouding boordiameter/-lengte0,069
Schachtdin 6535 ha
Interne koelingja
Materiaal mantelcarbide
Te bewerken materiaaliso-werkstoffgroepen p, m, k, n, s, h, o
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat10 mm
€ 187,78 excl. BTW
/ stuk
€ 227,21 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen