Referenties
Sandvik Coromant:860.1-0410-021A1-GM X1BM
Rubix:A0436142
Fabrikant:7781659
EAN:7323224676152

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0410-021A1-GM X1BM
Massief hardmetalen boor CoroDrill® 860
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 4,1 mm |
| Totale lengte | 74 mm |
| Snijlengte | 21,2 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6535 ha |
| Bekleding | pvd-coating tialsin+tisin |
| Tolerantie | h9 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | ≈5,17 |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Slijpen | geometrie -gm: nieuwe, dunner geslepen vorm (vermindering van trillingen bij het opstarten). |
| Schacht | cilindrische schacht (din 6535-ha), aansluit-ø 6 |
| Interne koeling | ja |
| Snijrichting | rechter |
| Te bewerken materiaal | staal, roestvrij staal, gietijzer en geharde materialen (ook hrsa en niet-ferrometalen). |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 176,00 excl. BTW
/ stuk
€ 212,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen