Referenties
Sandvik Coromant:860.1-0980-031A1-SD S2BM
Rubix:A0514375
Fabrikant:8420916
EAN:7323227462943

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860-SD VHM BOOR 860.1-0980-031A1-SD S2BM
Monolithische hardmetaalboor CoroDrill® 860-SD
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 9,8 mm |
| Totale lengte | 89 mm |
| Snijlengte | 47 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6537 k |
| Bekleding | pvd tialsin |
| Tolerantie | h6 (tolerantie schachtdiameter) / h9 (tolerantie gat) |
| Verhouding boordiameter/-lengte | d/l = 0,3143 (dc/lu) |
| Slijpen | punt 140° |
| Schacht | cilindrische schacht (din 6535-ha) |
| Interne koeling | ja |
| Te bewerken materiaal | legeringen op nikkelbasis (hrsa) |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 10 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 224,80 excl. BTW
/ stuk
€ 272,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen