Referenties
Sandvik Coromant:860.1-0714-036A1-SM 1210
Rubix:A0437613
Fabrikant:7782505
EAN:7323224681668

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0714-036A1-SM 1210
CoroDrill® 860-SM massieve hardmetalen boor
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 7,14 mm |
| Totale lengte | 91 mm |
| Snijlengte | 53 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6537 l |
| Bekleding | altin |
| Tolerantie | h9 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 0,193 |
| Slijpen | symmetrische punt |
| Schacht | cilindrische schacht (din 6535-ha) |
| Interne koeling | ja |
| Te bewerken materiaal | titaanlegeringen |
| Snijmateriaal | volhardmetaal |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 223,20 excl. BTW
/ stuk
€ 270,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen