TITEX SPIRAALBOOR VHM 12XD HA IK DC150-12-07.300A1-WJ30TA

VHM-boor met koelkanaal

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:DC150-12-07.300A1-WJ30TA
Rubix:A0022625
Fabrikant:6618801
EAN:4031132371948
TITEX SPIRAALBOOR VHM 12XD HA IK DC150-12-07.300A1-WJ30TA

Technische samenvatting

Boordiameter7,4 mm
Totale lengte148 mm
Snijlengte110 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM 12XD HA IK DC150-12-07.300A1-WJ30TA


VHM-boor met koelkanaal DC150-12-20.000A1-WJ30TA
Solid carbide drills with coolant-through • Perform • 12xD • DIN 6535 HA shank • point angle 140° • Dc=0.2874in

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter7,4 mm
Totale lengte148 mm
Snijlengte110 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingtialn
Tolerantiem7 (tp-norm 65)
Verhouding boordiameter/-lengte12×dc
Slijpensplit point
Schachtrechte schacht (straight shank)
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Materiaal mantelcarbide
Te bewerken materiaalstaal, aluminium, messing, brons, koper, gietijzer en titanium (ook gehard staal)
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek140 °
Diameter handvat8 mm
€ 186,14 excl. BTW
/ stuk
€ 225,23 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen