TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 3XD DC150-03-03.800D1-WJ30RE
VHM-boor met koelkanaal
Zie technische informatieReferenties
Walter Titex:DC150-03-03.800D1-WJ30RE
Rubix:A0023111
Fabrikant:7287722
EAN:4031132400877

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 3XD DC150-03-03.800D1-WJ30RE
VHM-boor met koelkanaal DC150-03-20.000D1-WJ30RE
Solid carbide drills with coolant-through • Perform • DIN 6537 K • 3xD • DIN 6535 HE,
turned 180°
DIN 6535 HB • point angle 140° • Dc=0.1496in
turned 180°
DIN 6535 HB • point angle 140° • Dc=0.1496in
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 3,8 mm |
| Totale lengte | 66 mm |
| Snijlengte | 17 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6537 k |
| Bekleding | tinal |
| Tolerantie | schafttolerantie h6 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 3xd (3×boordiameter) |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Schacht | din 6535 he + 180° gedraaid din 6535 hb (combinatieschacht) |
| Interne koeling | ja |
| Snijrichting | rechter |
| Materiaal mantel | carbide |
| Te bewerken materiaal | staal, rvs, gietijzer, non-ferro metalen en kunststoffen |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 61,47 excl. BTW
/ stuk
€ 74,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen