TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 3XD DC150-03-08.600D1-WJ30RE

VHM-boor met koelkanaal

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:DC150-03-08.600D1-WJ30RE
Rubix:A0023056
Fabrikant:7287741
EAN:4031132401065
TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 3XD DC150-03-08.600D1-WJ30RE

Technische samenvatting

Boordiameter8,6 mm
Totale lengte89 mm
Snijlengte47 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 3XD DC150-03-08.600D1-WJ30RE


VHM-boor met koelkanaal DC150-03-20.000D1-WJ30RE
Solid carbide drills with coolant-through • Perform • DIN 6537 K • 3xD • DIN 6535 HE,
turned 180°
DIN 6535 HB • point angle 140° • Dc=0.3386in

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter8,6 mm
Totale lengte89 mm
Snijlengte47 mm
Type schachtcilindrisch
Bekledingtinal
Verhouding boordiameter/-lengte0,18
Schachtdin 6535 ha
Interne koelingja
Materiaal mantelcarbide
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat10 mm
86,14 excl. BTW
/ stuk
104,23 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen