TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 3XD DC150-03-17.500D1-WJ30RE

VHM-boor met koelkanaal

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:DC150-03-17.500D1-WJ30RE
Rubix:A0022992
Fabrikant:7287761
EAN:4031132401263
TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 3XD DC150-03-17.500D1-WJ30RE

Technische samenvatting

Boordiameter17,5 mm
Totale lengte123 mm
Snijlengte51 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 3XD DC150-03-17.500D1-WJ30RE


VHM-boor met koelkanaal DC150-03-20.000D1-WJ30RE
Solid carbide drills with coolant-through • Perform • DIN 6537 K • 3xD • DIN 6535 HE,
turned 180°
DIN 6535 HB • point angle 140° • Dc=0.689in

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter17,5 mm
Totale lengte123 mm
Snijlengte51 mm
Type schachtcilindrisch
Verhouding boordiameter/-lengtedc/lc = 1/3 (foratura 3×dc; lc = 3×dc)
Interne koelingja
Materiaal mantelcarbide
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat18 mm
264,26 excl. BTW
/ stuk
319,75 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen