TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 5XD DC150-05-04.000D1-WJ30RE

VHM-boor met koelkanaal

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:DC150-05-04.000D1-WJ30RE
Rubix:A0022958
Fabrikant:7287775
EAN:4031132401409
TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 5XD DC150-05-04.000D1-WJ30RE

Technische samenvatting

Boordiameter4 mm
Totale lengte74 mm
Snijlengte29 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 5XD DC150-05-04.000D1-WJ30RE


VHM-boor met koelkanaal DC150-05-20.000D1-WJ30RE
Solid carbide drills with coolant-through • Perform • DIN 6537 L • 5xD • DIN 6535 HE,
turned 180°
DIN 6535 HB • point angle 140° • Dc=0.1575in

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter4 mm
Totale lengte74 mm
Snijlengte29 mm
Type schachtcilindrisch
Bekledingtinal (pvd) meerlaagse coating
Verhouding boordiameter/-lengte0,054
Interne koelingja
Materiaal mantelcarbide
Te bewerken materiaalstaal, roestvast staal, gietijzer, non-ferrometalen en kunststoffen
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek140 °
Diameter handvat6 mm
76,65 excl. BTW
/ stuk
92,75 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen