TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 5XD HA DC150-05-03.600A1-WJ30RE

VHM-boor met koelkanaal

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:DC150-05-03.600A1-WJ30RE
Rubix:20412184
Fabrikant:6618302
EAN:4031132366968
TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 5XD HA DC150-05-03.600A1-WJ30RE

Technische samenvatting

Boordiameter3,6 mm
Totale lengte66 mm
Snijlengte28 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 5XD HA DC150-05-03.600A1-WJ30RE


VHM-boor met koelkanaal DC150-05-20.000A1-WJ30RE
Projecting Length 28 mm.
Shank Length 36 mm.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter3,6 mm
Totale lengte66 mm
Snijlengte28 mm
Type schachtcilindrisch
Verhouding boordiameter/-lengte5 x d
Interne koelingja
Punthoek140 °
€ 74,46 excl. BTW
/ stuk
€ 90,10 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 3 dagen