Referenties
Sandvik Coromant:860.1-0620-019A1-SM 1210
Rubix:A0437631
Fabrikant:7574707
EAN:7323223766762

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0620-019A1-SM 1210
CoroDrill® 860-SM massieve hardmetalen boor
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 6,2 mm |
| Totale lengte | 79 mm |
| Snijlengte | 19,7 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6537 k |
| Bekleding | pvd-altin |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 6,2/19,7 |
| Schacht | cilindrische schacht |
| Interne koeling | ja |
| Te bewerken materiaal | warmtebestendige superlegeringen, inconel, nikkelbasislegeringen en titaniumbasislegeringen |
| Snijmateriaal | volhardmetaal |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 178,40 excl. BTW
/ stuk
€ 215,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen