TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 5XD HA DC150-05-16.100A1-WJ30RE

VHM-boor met koelkanaal

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:DC150-05-16.100A1-WJ30RE
Rubix:20412434
Fabrikant:6618456
EAN:4031132368498
TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 5XD HA DC150-05-16.100A1-WJ30RE

Technische samenvatting

Boordiameter16,1 mm
Totale lengte143 mm
Snijlengte93 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 5XD HA DC150-05-16.100A1-WJ30RE


VHM-boor met koelkanaal DC150-05-20.000A1-WJ30RE
Projecting Length 93 mm.
Shank Length 48 mm.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter16,1 mm
Totale lengte143 mm
Snijlengte93 mm
Type schachtcilindrisch
Verhouding boordiameter/-lengte5 x d
Interne koelingja
Punthoek140 °
€ 320,47 excl. BTW
/ stuk
€ 387,77 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 3 dagen