TITEX SPIRAALBOOR VHM 8XD HA IK DC150-08-03.500A1-WJ30TA

VHM-boor met koelkanaal

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:DC150-08-03.500A1-WJ30TA
Rubix:20412756
Fabrikant:6618620
EAN:4031132370132
TITEX SPIRAALBOOR VHM 8XD HA IK DC150-08-03.500A1-WJ30TA

Technische samenvatting

Boordiameter3,5 mm
Totale lengte74 mm
Snijlengte34 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM 8XD HA IK DC150-08-03.500A1-WJ30TA


VHM-boor met koelkanaal DC150-08-17.500A1-WJ30TA

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter3,5 mm
Totale lengte74 mm
Snijlengte34 mm
Type schachtcilindrisch
Verhouding boordiameter/-lengte8 x d
Interne koelingja
Punthoek140 °
134,48 excl. BTW
/ stuk
162,72 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 3 dagen