TITEX SPIRAALBOOR VHM 8XD HA IK DC150-08-07.000A1-WJ30TA

VHM-boor met koelkanaal

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:DC150-08-07.000A1-WJ30TA
Rubix:20412828
Fabrikant:6618664
EAN:4031132370576
TITEX SPIRAALBOOR VHM 8XD HA IK DC150-08-07.000A1-WJ30TA

Technische samenvatting

Boordiameter7 mm
Totale lengte106 mm
Snijlengte66 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM 8XD HA IK DC150-08-07.000A1-WJ30TA


VHM-boor met koelkanaal DC150-08-17.500A1-WJ30TA

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter7 mm
Totale lengte106 mm
Snijlengte66 mm
Type schachtcilindrisch
Verhouding boordiameter/-lengte8 x d
Interne koelingja
Punthoek140 °
160,72 excl. BTW
/ stuk
194,47 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 3 dagen