TITEX SPIRAALBOOR VHM 12XD HA IK DC150-12-15.500A1-WJ30TA

VHM-boor met koelkanaal

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:DC150-12-15.500A1-WJ30TA
Rubix:A0022565
Fabrikant:6618858
EAN:4031132372518
TITEX SPIRAALBOOR VHM 12XD HA IK DC150-12-15.500A1-WJ30TA

Technische samenvatting

Boordiameter15,5 mm
Totale lengte260 mm
Snijlengte192 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM 12XD HA IK DC150-12-15.500A1-WJ30TA


VHM-boor met koelkanaal DC150-12-20.000A1-WJ30TA
Solid carbide drills with coolant-through • Perform • 12xD • DIN 6535 HA shank • point angle 140° • Dc=0.6102in

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter15,5 mm
Totale lengte260 mm
Snijlengte192 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingtialn
Verhouding boordiameter/-lengte12×dc
Schachtdin 6535 ha
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Materiaal mantelcarbide
Te bewerken materiaaliso p, m, k, n, s, h, o
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat16 mm
527,26 excl. BTW
/ stuk
637,98 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen