Referenties
Sandvik Coromant:860.1-0850-044A0-GM X1BM
Rubix:A0435947
Fabrikant:7781792
EAN:7323224677487

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0850-044A0-GM X1BM
Eendelige hardmetalen boor CoroDrill® 860
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 8,5 mm |
| Totale lengte | 103 mm |
| Snijlengte | 44 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Bekleding | tialsin+tisin |
| Schacht | cilindrische schacht |
| Interne koeling | nee |
| Te bewerken materiaal | alle te bewerken materialen |
| Snijmateriaal | carbide |
| Diameter handvat | 10 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 199,20 excl. BTW
/ stuk
€ 241,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen