TITEX SPIRAALBOOR VHM 8XD HA IK DC150-08-07.200A1-WJ30TA

VHM-boor met koelkanaal

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:DC150-08-07.200A1-WJ30TA
Rubix:20412832
Fabrikant:6618667
EAN:4031132370606
TITEX SPIRAALBOOR VHM 8XD HA IK DC150-08-07.200A1-WJ30TA

Technische samenvatting

Boordiameter7,2 mm
Totale lengte116 mm
Snijlengte76 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM 8XD HA IK DC150-08-07.200A1-WJ30TA


VHM-boor met koelkanaal DC150-08-17.500A1-WJ30TA

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter7,2 mm
Totale lengte116 mm
Snijlengte76 mm
Type schachtcilindrisch
Verhouding boordiameter/-lengte8 x d
Interne koelingja
Punthoek140 °
€ 160,72 excl. BTW
/ stuk
€ 194,47 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 3 dagen