TITEX SPIRAALBOOR VHM 8XD HA IK DC150-08-11.700A1-WJ30TA

VHM-boor met koelkanaal

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:DC150-08-11.700A1-WJ30TA
Rubix:20412918
Fabrikant:6618720
EAN:4031132371139
TITEX SPIRAALBOOR VHM 8XD HA IK DC150-08-11.700A1-WJ30TA

Technische samenvatting

Boordiameter11,7 mm
Totale lengte163 mm
Snijlengte114 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM 8XD HA IK DC150-08-11.700A1-WJ30TA


VHM-boor met koelkanaal DC150-08-17.500A1-WJ30TA

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter11,7 mm
Totale lengte163 mm
Snijlengte114 mm
Type schachtcilindrisch
Verhouding boordiameter/-lengte8 x d
Interne koelingja
Punthoek140 °
255,02 excl. BTW
/ stuk
308,57 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 3 dagen