CUTLINE VHM-BOOR 5XD KOEL OZMD 3.0 - 843250
VHM BOOR MET NC-SCHACHT 5xD, INTERNE KOELING, GECOAT OZMD
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS Cutline:843250
Rubix:20625222
EAN:3660338065903

Documenten
Productdetails : CUTLINE VHM-BOOR 5XD KOEL OZMD 3.0 - 843250
3xD volhardmetaalboor - Met intern koelmiddel
Multi-materiaal - OZMD
Verhoogde weerstand tegen hitte, slijtage en hardheid
Interne koelvloeistof vergemakkelijkt de afvoer van spanen en vermindert de warmte tijdens het boren.
Schacht DIN 6535 HA tolerantie h6
Boortolerantie: m7
Multi-materiaal - OZMD
Verhoogde weerstand tegen hitte, slijtage en hardheid
Interne koelvloeistof vergemakkelijkt de afvoer van spanen en vermindert de warmte tijdens het boren.
Schacht DIN 6535 HA tolerantie h6
Boortolerantie: m7
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 3 mm |
| Totale lengte | 66 mm |
| Snijlengte | 28 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Bekleding | ozmd |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 5 x d |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Slijpen | geslepen in kruisvorm |
| Schacht | cilindrisch |
| Interne koeling | ja |
| Te bewerken materiaal | staal / roestvrij staal / gietijzer / titanium / non-ferro |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Dit product is niet meer leverbaar
Neem een kijkje op de opvolger product:

