TITEX ALPHA 22 SPIRAALBOOR VHM 8XD DIN338 A1276TFL-4.3

VHM-spiraalboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1276TFL-4.3
Rubix:A0310061
Fabrikant:5061434
EAN:4031132201504
TITEX ALPHA 22 SPIRAALBOOR VHM 8XD DIN338 A1276TFL-4.3

Technische samenvatting

Boordiameter4,3 mm
Totale lengte80 mm
Snijlengte39 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX ALPHA 22 SPIRAALBOOR VHM 8XD DIN338 A1276TFL-4.3


ALTIUS
VHM-spiraalboren A1276TFL-4.3

Toepassingen

Drilling Through Hole;Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter4,3 mm
Totale lengte80 mm
Snijlengte39 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek80 °
Snijrichtingrechter
Punthoek140 °
Diameter handvat4,3 mm
€ 100,92 excl. BTW
/ stuk
€ 122,11 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen