COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0800-038A0-GM X1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0800-038A0-GM X1BM
Rubix:A0435963
Fabrikant:7781790
EAN:7323224677463
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0800-038A0-GM X1BM

Technische samenvatting

Boordiameter8 mm
Totale lengte91 mm
Snijlengte41,4 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0800-038A0-GM X1BM


Monobloc hardmetalen boor CoroDrill® 860

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter8 mm
Totale lengte91 mm
Snijlengte41,4 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingpvd tialsin+tisin
Tolerantieh9
Verhouding boordiameter/-lengte5,175
Schroefhoek30 °
Schachtcilindrische schacht (din6535-ha), metrisch 8
Interne koelingnee
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalstaal, roestvast staal, gietijzer en geharde materialen
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat8 mm
165,60 excl. BTW
/ stuk
200,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen