TITEX SPIRAALBOOR VHM 3XD HA DC150-03-06.000A0-WJ30RE

VHM-spiraalboren

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:DC150-03-06.000A0-WJ30RE
Rubix:20411484
Fabrikant:6618098
EAN:4031132364926
TITEX SPIRAALBOOR VHM 3XD HA DC150-03-06.000A0-WJ30RE

Technische samenvatting

Boordiameter6 mm
Totale lengte66 mm
Snijlengte28 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM 3XD HA DC150-03-06.000A0-WJ30RE


VHM-spiraalboren DC150-03-20.000A0-WJ30RE

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter6 mm
Totale lengte66 mm
Snijlengte28 mm
Type schachtcilindrisch
Verhouding boordiameter/-lengte3 x d
Interne koelingnee
Punthoek140 °
49,72 excl. BTW
/ stuk
60,16 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 3 dagen