Referenties
Walter Titex:DC150-03-10.000A0-WJ30RE
Rubix:20411564
Fabrikant:6618147
EAN:4031132365411

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM 3XD HA DC150-03-10.000A0-WJ30RE
VHM-spiraalboren DC150-03-20.000A0-WJ30RE
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 10 mm |
| Totale lengte | 89 mm |
| Snijlengte | 47 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 3 x d |
| Interne koeling | nee |
| Punthoek | 140 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 69,58 excl. BTW
/ stuk
€ 84,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen