CUTLINE VHM-BOOR 3XD GECOAT OZMD 82 - 843094
Volhardmetalen 3xd boor ozmd gecoat
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS Cutline:843094
Rubix:20624606
EAN:3660338064364

Documenten
Productdetails : CUTLINE VHM-BOOR 3XD GECOAT OZMD 82 - 843094
Volhardmetalen 3xd boor ozmd gecoat
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 8,2 mm |
| Totale lengte | 89 mm |
| Snijlengte | 47 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Bekleding | ozmd |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 3 x d |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Slijpen | geslepen in kruisvorm |
| Schacht | cilindrisch |
| Interne koeling | nee |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 10 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,29 excl. BTW
/ stuk
€ 43,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen
