CUTLINE CARBIDE BOOR D4,4 - INT. KOEL - 3XD 892855

Volhardmetalen boor 3xD - Interne koeling

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:843160
GISS Cutline:892855
Rubix:A0401905
EAN:3660338453564
CUTLINE CARBIDE BOOR D4,4 - INT. KOEL - 3XD 892855

Technische samenvatting

Boordiameter4,4 mm
Totale lengte66 mm
Snijlengte17 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : CUTLINE CARBIDE BOOR D4,4 - INT. KOEL - 3XD 892855


Volhardmetalen boor 3xD met inwendige koeling - SCD-assortiment.
Punthoek: 140° - 30° helixhoek - Gesplitste punt
Cilindervormige schacht DIN 6535 HA met h6 tolerantie
Interne koeling om spaanafvoer te vergemakkelijken, warmte te verminderen, levensduur en prestaties van de boor te verlengen.
CUPMM-coating voor universele en multimateriaaltoepassingen. Extra fijne meerlaagse AlCr-coating voor hoge thermische weerstand, stabiliteit bij hoge snijsnelheid en langere levensduur.

Boorconceptie onderzocht voor hoge stabiliteit tijdens de boorbewerkingen: geleidende hellingshoeken, sicle cut-technologie, zelfstabilisatie en speciale geometrie die wrijving vermindert.

- m7 boortolerantie.
- Kwaliteit van gaten: H8-H9

Sterke punten

Hoge thermische stabiliteit dankzij meerlaagse PVD-coatingtechnologie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter4,4 mm
Totale lengte66 mm
Snijlengte17 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingcupmm - meerdere materialen
Tolerantiem7
Verhouding boordiameter/-lengte3xd
Schroefhoek30 °
Slijpencross-grinding
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalstaal / roestvrij staal / gietijzer / non-ferro / hard
Diameter handvat6 mm
€ 54,88 excl. BTW
/ stuk
€ 66,40 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen