Referenties
Sandvik Coromant:860.1-0320-016A1-PM P1BM
Rubix:A0436797
Fabrikant:8151074
EAN:7323226353105

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0320-016A1-PM P1BM
Monobloc hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 3,2 mm |
| Totale lengte | 62 mm |
| Snijlengte | 20 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6537 k |
| Bekleding | tialsin+tisin |
| Tolerantie | h8 - h9 ; m7, +0,004 tot +0,016 (voor 3<dc≤6) |
| Verhouding boordiameter/-lengte | l/d = 3 |
| Schroefhoek | 29,184 ° |
| Slijpen | symmetrische punt |
| Schacht | cilindrische schacht (din 6535-ha) |
| Interne koeling | ja |
| Snijrichting | rechter |
| Te bewerken materiaal | staal (iso p) |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 147 ° |
| Diameter handvat | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 151,20 excl. BTW
/ stuk
€ 182,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen