Referenties
Walter Titex:A1263-2.7
Rubix:20307726
Fabrikant:5061143
EAN:4031132105963

Documenten
Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM 8XD DIN338 A1263-2.7
Type N
VHM-spiraalboren A1263-2.7
Toepassingen
Drilling Through Hole;Blind Hole;Stack Drilling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 2,7 mm |
| Totale lengte | 61 mm |
| Snijlengte | 28 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 |
| Schroefhoek | 61 ° |
| Snijrichting | rechter |
| Punthoek | 118 ° |
| Diameter handvat | 2,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,76 excl. BTW
/ stuk
€ 25,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen