CUTLINE CARBIDE BOOR D16,5 - INT. KOEL - 8XD 893150

Volhardmetalen boor 8xD - Interne koeling

Zie technische informatie

Referenties

GISS Cutline:893150
Rubix:A0401598
EAN:3660338456497
CUTLINE CARBIDE BOOR D16,5 - INT. KOEL - 8XD 893150
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Boordiameter16,5 mm
Totale lengte223 mm
Snijlengte149 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : CUTLINE CARBIDE BOOR D16,5 - INT. KOEL - 8XD 893150


Volhardmetalen boor 8xD met inwendige koeling - SCD-assortiment.
Punthoek: 140° - 30° helixhoek - Gesplitste punt
Cilindervormige schacht DIN 6535 HA met h6 tolerantie
Interne koeling om spaanafvoer te vergemakkelijken, warmte te verminderen, levensduur en prestaties van de boor te verlengen.
CUPMM-coating voor universele en multimateriaaltoepassingen. Extra fijne meerlaagse AlCr-coating voor hoge thermische weerstand, stabiliteit bij hoge snijsnelheid en langere levensduur.

Boorconceptie onderzocht voor hoge stabiliteit tijdens de boorbewerkingen: geleidende hellingshoeken, sicle cut-technologie, zelfstabilisatie en speciale geometrie die wrijving vermindert

- m7 boortolerantie.
- Kwaliteit van gaten: H8-H9
- Een klopboor wordt sterk aanbevolen!

Sterke punten

Hoge thermische stabiliteit dankzij meerlaagse PVD-coatingtechnologie
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter16,5 mm
Totale lengte223 mm
Snijlengte149 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingcupmm - meerdere materialen
Tolerantiem7
Verhouding boordiameter/-lengte8xd
Schroefhoek30 °
Slijpencross-grinding
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalstaal / roestvrij staal / gietijzer / non-ferro / hard
Diameter handvat18 mm
€ 329,90 excl. BTW
/ stuk
€ 399,18 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen