TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 ALPHA XE A1247-2.1
HSS-E-spiraalboren
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Titex:A1247-2.1
Rubix:20680506
Fabrikant:5060553
EAN:4031132053684

Documenten
Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 ALPHA XE A1247-2.1
Tot 1,9 mm blank
HSS-E-spiraalboren A1247-2.1
Toepassingen
Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Boordiameter | 2,1 mm |
| Totale lengte | 49 mm |
| Snijlengte | 20 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 |
| Snijrichting | rechter |
| Snijmateriaal | hss-e |
| Punthoek | 130 ° |
| Diameter handvat | 2,1 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 72,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 88,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen