CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. ZIRKO BB DIA 10,4 - 860993

HSS SPIRAALBOOR, GECOAT ZIRKO BB

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

GISS Cutline:860993
Rubix:20852244
EAN:3660338158087
CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. ZIRKO BB DIA 10,4 - 860993
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Boordiameter10,4 mm
Totale lengte133 mm
Snijlengte87 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. ZIRKO BB DIA 10,4 - 860993


Zelf centrerende boor. 30% langere standtijd dan andere HSS-boren dankzij de 130° en ZIRCO coating. Een coating die een betere spaanafvoer perfect mogelijk maakt.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Boordiameter10,4 mm
Totale lengte133 mm
Snijlengte87 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338 n
Bekledingzirko bb
Schroefhoek30 °
Punthoek130 °
Diameter handvat10,4 mm
540,00 excl. BTW
/ 50 stuks
653,40 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 65 dagen