Referenties
Milwaukee:4932352234
Rubix:A0652030
EAN:4002395368877

Productdetails : MILWAUKEE METAALBOOR HSS-G TWEEZIJDIG 6X66MM (PK=10ST)
METAL DR.BIT HSSG DBL E 6,0 10P
Milwaukee HSS-G metaalspeebor dubbelzijdig voor efficiënt boren. Split point DIN 1412 C (135°) voor goede centrering; geschikt voor staal, non-ferrometalen en kunststof.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 6 mm |
| Totale lengte | 66 mm |
| Snijlengte | 19 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 1412 c |
| Bekleding | gepolijst / zilver |
| Tolerantie | h8 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 0,09 |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Slijpen | geslepen (hss-g) |
| Schacht | cilindrische schacht |
| Snijrichting | rechter |
| Materiaal mantel | hss |
| Te bewerken materiaal | staal; non-ferrometalen; kunststof |
| Snijmateriaal | hss |
| Punthoek | 135 ° |
| Diameter handvat | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,42 excl. BTW
/ pak
€ 33,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
