TITEX SPIRAALBOOR HSS-E UFL DIN340VA LANG A1544-2

HSS-E-spiraalboren, lang

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1544-2
Rubix:20681146
Fabrikant:5062070
EAN:4031132054582
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E UFL DIN340VA LANG A1544-2

Technische samenvatting

Boordiameter2 mm
Totale lengte85 mm
Snijlengte52 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E UFL DIN340VA LANG A1544-2


ALTIUS
HSS-E-spiraalboren, lang A1544-2

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter2 mm
Totale lengte85 mm
Snijlengte52 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 340
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat2 mm
141,80 excl. BTW
/ 10 stuks
171,58 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen