Referenties
Sandvik Coromant:1K313-0480-XA 1730
Rubix:A0441369
Fabrikant:8213436
EAN:7323226615951

Productdetails : COROMANT COROMILL DURA VINGERFREES 1K313-0480-XA 1730
CoroMill® Dura, massief hardmetalen eindfrees voor algemeen bewerken
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 4,8 mm |
| Totale lengte | 54 mm |
| Snijlengte | 4,8 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Tolerantie | h6 / d8 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 1xd |
| Schroefhoek | 38 ° |
| Slijpen | radius, centrumgeslepen |
| Schacht | cilindrische schacht |
| Te bewerken materiaal | p, m, k, n, s (graad 1730) |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 45 ° |
| Diameter handvat | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 56,21 excl. BTW
/ stuk
€ 68,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen