TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 ALPHA XE A1247-7/16IN

HSS-E-spiraalboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1247-7/16IN
Rubix:20301213
Fabrikant:5060625
EAN:4031132018485
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 ALPHA XE A1247-7/16IN

Technische samenvatting

Boordiameter11,113 mm
Totale lengte142 mm
Snijlengte76 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 ALPHA XE A1247-7/16IN


Tot 1,9 mm blank
HSS-E-spiraalboren A1247-7/16IN

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter11,113 mm
Totale lengte142 mm
Snijlengte76 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat11,113 mm
56,03 excl. BTW
/ stuk
67,80 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen