COROMANT COROMILL DURA VINGERFREES 1K354-0500-100-XC 1730

Volledig hardmetalen frees

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:1K354-0500-100-XC  1730
Rubix:A0441260
Fabrikant:8213522
EAN:7323226616811
COROMANT COROMILL DURA VINGERFREES 1K354-0500-100-XC 1730

Technische samenvatting

Boordiameter5 mm
Totale lengte66 mm
Snijlengte22,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL DURA VINGERFREES 1K354-0500-100-XC 1730


Toepassingen

Snijgegevens berekenen; Gereedschap assembleren

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter5 mm
Totale lengte66 mm
Snijlengte22,5 mm
Type schachtcilindrisch
Schroefhoek35,5 °
Interne koelingnee
Diameter handvat6 mm
81,07 excl. BTW
/ stuk
98,09 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen