Zich instellend kogellager FAG 2210-2RS-TVH>J, Buitendiameter: 90 mm | Breedte: 23 mm | Binnendiameter: 50 mm
Zelfinstellende kogellagers
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Vervangen ref.:2210-2RS-TVH
FAG:2210-2RS-TVH>J
Rubix:03015252
Fabrikant:3002420770000
EAN:4064327867766



Documenten
Productdetails : FAG 2210-2RS/TVH KOGELLAGER ZICH INSTELLEND
Zelfinstellend kogellager 22. . -TVH, kunststof kooi
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 50 mm |
| Buitendiameter | 90 mm |
| Breedte | 23 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 22 |
| Materiaal | glasvezelversterkt polyamide pa66 (kooi) |
| Koker | polyamide |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 8100 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 22900 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 90,39 excl. BTW
/ stuk
€ 109,37 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
