Zich instellend kogellager SKF 1313 ETN9, Buitendiameter: 140 mm | Breedte: 33 mm | Binnendiameter: 65 mm

Zich instellende kogellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:1313 ETN9
Rubix:03045515
Fabrikant:34293
EAN:7316576620775
SKF 1313 E/TN9 KOGELLAGER ZICH INSTELLEND

Technische samenvatting

Binnendiameter65 mm
Buitendiameter140 mm
Breedte33 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 1313 E/TN9 KOGELLAGER ZICH INSTELLEND


Zelfinstellende kogellagers hebben twee rijen kogels, een gemeenschappelijke bolvormige loopbaan in de buitenring en twee diepe ononderbroken loopbaangroeven in de binnenring. Ze zijn open of afgedicht verkrijgbaar. De lagers zijn ongevoelig voor hoekige uitlijning van de as ten opzichte van de behuizing, wat bijvoorbeeld veroorzaakt kan worden door doorbuiging van de as.
Zich instellende kogellagers hebben twee rijen kogels, een gemeenschappelijke bolvormige loopbaan in de buitenring en twee diepe ononderbroken groeven in de binnenring. Ze zijn ongevoelig voor een verkeerde scheefstelling van de as ten opzichte van het lagerhuis, die bijvoorbeeld kan optreden als gevolg van doorbuiging van de as.

Sterke punten

- Geschikt voor statische en dynamische uitlijnfouten
- Uitstekende prestaties bij hoge snelheden
- Uitstekende prestaties bij lichte belasting
- Lage wrijving

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)33x140x140 mm
Logistiek gewicht2390 g
Binnendiameter65 mm
Buitendiameter140 mm
Breedte33 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Serie13e
Kokerpolyamide
Referentietoerental8500 rpm
Land van oorsprongMY
Aangepaste tariefcode84821090
€ 223,95 excl. BTW
/ stuk
€ 270,98 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.