Zich instellend kogellager SKF 2309 E-2RS1TN9, Buitendiameter: 100 mm | Breedte: 36 mm | Binnendiameter: 45 mm

Zich instellende kogellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:2309 E-2RS1TN9
Rubix:03045903
Fabrikant:35852
EAN:7316577035875
SKF 2309 E/2RS1/TN9 KOGELLAGER ZICH INSTELLEND

Technische samenvatting

Binnendiameter45 mm
Buitendiameter100 mm
Breedte36 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 2309 E/2RS1/TN9 KOGELLAGER ZICH INSTELLEND


Zelfinstellende kogellagers hebben twee rijen kogels, een gemeenschappelijk bol loopbaanpad in de buitenring en twee diepe ononderbroken loopbaangroeven in de binnenring. Ze zijn open of afgedicht verkrijgbaar. De lagers zijn ongevoelig voor hoekige uitlijning van de as ten opzichte van de behuizing, wat bijvoorbeeld veroorzaakt kan worden door asdoorbuiging.
Zich instellende kogellagers, met afdichtingen aan beide zijden, hebben twee rijen kogels, een gemeenschappelijke bolvormige loopbaan in de buitenring en twee diepe ononderbroken groeven in de binnenring. Ze zijn ongevoelig voor scheefstellingen van de as ten opzichte van het lagerhuis. De geïntegreerde afdichting kan de levensduur van de lagers aanzienlijk verlengen, omdat hierdoor het smeermiddel in de lagers en verontreinigingen buiten gehouden worden.

Sterke punten

- Accommodate static and dynamic misalignment
- Excellent high-speed performance
- Excellent light load performance
- Low friction

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)36x100x100 mm
Logistiek gewicht1230 g
Binnendiameter45 mm
Buitendiameter100 mm
Breedte36 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Serie23e
Kokerpolyamide
Referentietoerental4500 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r13400 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr39000 N
Land van oorsprongMY
Aangepaste tariefcode84821090
€ 176,21 excl. BTW
/ stuk
€ 213,21 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.