Referenties
Facom:222A.T3,5
Rubix:10106960
Fabrikant:222A.T3.5
EAN:3148511506585


Technische samenvatting
| Boordiameter | 3,5 mm |
|---|---|
| Totale lengte | 70 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
Productdetails : FACOM HSS METAALBOOR GESLEPEN 222A.T3,5
222A.T - Ground twist drills Weight: 0.006 kg.
d [mm]: 10,2L [mm]: 132[g]: 65
Sterke punten
• Voor staal tot 800 MPA, roestvrij staal, grijs gietijzer, aluminiumlegering.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 70x3x3 mm |
| Gewicht verpakking | 4 g |
| Boordiameter | 3,5 mm |
| Totale lengte | 70 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 |
| Snijmateriaal | hss |
| Diameter handvat | 3,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,45 excl. BTW
/ stuk
€ 2,96 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden