Referenties
Sandvik Coromant:860.1-1160-035A1-GM X1BM
Rubix:A0435844
Fabrikant:7781507
EAN:7323224675032

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1160-035A1-GM X1BM
Massieve hardmetalen boor CoroDrill® 860
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 11,6 mm |
| Totale lengte | 102 mm |
| Snijlengte | 55 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Bekleding | tialsin+tisin (pvd) |
| Tolerantie | h9 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 3,181 |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Slijpen | symmetrische punt |
| Schacht | cilindrische schacht |
| Interne koeling | ja |
| Snijrichting | rechter |
| Te bewerken materiaal | staal, roestvrij staal, gietijzer, geharde materialen, hrsa en niet-ferrometalen |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 12 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 265,60 excl. BTW
/ stuk
€ 321,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen