COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0340-021A1-PM P1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0340-021A1-PM P1BM
Rubix:A0436784
Fabrikant:8151081
EAN:7323226353174
COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0340-021A1-PM P1BM

Technische samenvatting

Boordiameter3,4 mm
Totale lengte66 mm
Snijlengte28 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0340-021A1-PM P1BM


Monobloc hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter3,4 mm
Totale lengte66 mm
Snijlengte28 mm
Type schachtcilindrisch
Bekledingtialsin + tisin
Tolerantieh8 - h9
Verhouding boordiameter/-lengte0,19
Schachtcilindrisch
Interne koelingja
Te bewerken materiaalstaal
Snijmateriaalcarbide
Punthoek147 °
Diameter handvat3,4 mm
€ 181,60 excl. BTW
/ stuk
€ 219,74 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen